アズワン
アズワンの 接着剤
アズワンの エポキシ系接着剤
アズワンの 2液タイプ
導電性接着剤 NBシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20911094
品番
NB7000-5
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,970
販売価格(税別)
¥
52,700
バスケットに入れる
低温硬化性と導電性を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様
引張せん断強度(N/cm2)1520
タイプ
2液性
内容量(g)
20
主成分
エポキシ樹脂
粘度
2000cP
外観
(硬化後)銀色
硬化条件
23℃(72時間)・65℃(6時間)
危険等級
V
アズワン品番
4-4670-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.8mL
危険物の性状
水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000