アズワン
アズワンの 接着剤
アズワンの エポキシ系接着剤
アズワンの 2液タイプ
導電性接着剤 NBシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20911110
品番
NB7400
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥73,150
販売価格(税別)
¥
66,500
バスケットに入れる
柔軟性と樹脂強度を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様
引張せん断強度(N/cm2)392
タイプ
2液性
内容量(g)
20
主成分
エポキシ樹脂
粘度
2500cP
外観
(硬化後)銀色
硬化条件
80℃(3時間)・120℃(1時間)
アズワン品番
4-4670-02
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000