放熱用接着剤 2液性 110kgf/cm2

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20911137 品番NB5000
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900

放熱性が高く、硬化後の外観が白くなるため塗布後の目視が容易です。

仕様引張せん断強度(N/cm2)1079、(混合重量比)100:25 タイプ2液性 内容量(g)20 主成分エポキシ樹脂 粘度21000cP 外観(硬化後)白色 硬化条件23℃(24時間)・80℃(1時間) 危険等級V アズワン品番4-4672-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状水溶性 硬度(ショア D)85

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする