メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20911365 品番EV-1000E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。
パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。

材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 質量(kg)1.2 全高(mm)1030(メンブレン長:1000) 外径Φ68 アズワン品番4-5116-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20911365 EV-1000E 80597836 EV-1000E メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ アズワン メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ アズワン 1個 14,900 税込16,390 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする