画像準備中

プラディスク 4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 20913684 品番 6779-0404
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PVDF=Polyvinylidene difluoride

仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PVDF 0.5μm 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)10.1×23.5 質量(g)約0.55 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 処理容量(mL)最大2 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)0.2 残液量(μL)(エアパージ後)10未満 アズワン品番62-6179-30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする