PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の パッキン類
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フランジ用中パッキン
ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20917507
品番
RJ20-05
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
‐100〜+200℃の広い温度範囲に使用できます。
化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。
コールドフローが少なく、シールに有効です。
材質
PTFE
幅(mm)
18.8
厚さ(mm)
4.6
長さ(m)
5
アズワン品番
7-512-17
適合フランジ幅(mm)
50〜65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000