蓄圧式ABC粉末消火器

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20917593 品番 KLD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。

薬剤量(kg)1.2 放射時間13秒(20℃) 放射距離3〜5m(20℃) 型式承認番号消第23〜150号 4型 質量(kg)2.5 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)396×200×96 ホース長さ(mm)297 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
会社の消火器の交換
中村精工有限会社 様

会社の消火器の交換で購入。
本体に吊り金具がついていて保管にも便利です。

2026-03-07
用途:
備え
適斎塾 様

オール電化で火は扱わないのですが、万一に備えて、購入。
消化の際に複数のケースに対応できるようです。

対象商品:
20917584
2024-06-24
用途:
ちょうど良い大きさでした
ハルクリーン株式会社 様 (サービス業)

ケースも一緒に注文させていただきましたが、大きさもぴったりで満足しています。

対象商品:
16639806
2024-03-23
用途:
新築物件 納品
オーエム通信 様 (運輸・通信業)

非常に使い勝手はよい。
もう少し安価で仕入れると助かる。

2024-10-26
用途:
火災時の消火
アベフォート 様 (サービス業)

火災時に使うものなのでなかなか使う機会がありません。とりあえず置いておくだけになるので使用した感想はいつになるやら、です。

1人が参考にしています
対象商品:
16639806
2023-03-10
用途:
住宅の防災用
サービス業

せっかく備え付けるなら安心して使えるサイズをと思いますが、目立って邪魔な感じになっても、と迷っていたところ、色やフォントのデザインのおかげで、それほど目ざわりでなく、すっきりした印象で置けています。

対象商品:
20917584
2022-07-12
用途:
防災用
電気・ガス・熱供給・水道業

「A(普通)、B(油)、C(電気)火災のあらゆる火災に対応。」ということで、
とりあえず1台、台所付近に設置することにしました。
使わないに越したことはありませんが、使用期限はちゃんと10年でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20917584
2021-08-06
用途:
常備品
卸売・小売業

在庫があり、また出荷も即日というのが大変魅力的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする