KLD-10 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所 20917618

蓄圧式ABC粉末消火器

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 10型 注文コード20917618 品番KLD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。

薬剤量(kg)3 放射時間15秒(20℃) 放射距離3〜6m(20℃) 型式承認番号消第23〜101号 10型 質量(kg)5 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×200×128 ホース長さ(mm)327

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20917618 KLD-10 16639806 KLD-10N 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所 1本 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
会社の消火器の交換
中村精工有限会社 様

会社の消火器の交換で購入。
本体に吊り金具がついていて保管にも便利です。

2026-03-07
用途:
備え
適斎塾 様

オール電化で火は扱わないのですが、万一に備えて、購入。
消化の際に複数のケースに対応できるようです。

対象商品:
20917584
2024-06-24
用途:
ちょうど良い大きさでした
ハルクリーン株式会社 様 (サービス業)

ケースも一緒に注文させていただきましたが、大きさもぴったりで満足しています。

対象商品:
16639806
2024-03-23
用途:
新築物件 納品
オーエム通信 様 (運輸・通信業)

非常に使い勝手はよい。
もう少し安価で仕入れると助かる。

2024-10-26
用途:
火災時の消火
アベフォート 様 (サービス業)

火災時に使うものなのでなかなか使う機会がありません。とりあえず置いておくだけになるので使用した感想はいつになるやら、です。

1人が参考にしています
対象商品:
16639806
2023-03-10
用途:
住宅の防災用
サービス業

せっかく備え付けるなら安心して使えるサイズをと思いますが、目立って邪魔な感じになっても、と迷っていたところ、色やフォントのデザインのおかげで、それほど目ざわりでなく、すっきりした印象で置けています。

対象商品:
20917584
2022-07-12
用途:
防災用
電気・ガス・熱供給・水道業

「A(普通)、B(油)、C(電気)火災のあらゆる火災に対応。」ということで、
とりあえず1台、台所付近に設置することにしました。
使わないに越したことはありませんが、使用期限はちゃんと10年でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20917584
2021-08-06
用途:
常備品
卸売・小売業

在庫があり、また出荷も即日というのが大変魅力的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする