定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20926388 品番PG-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥116,160

様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。
歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。
PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズも付きにくく、金属製のような錆びの心配もありません。
測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。
電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。
測定子、測定圧などの変更も可能です。(但し、標準規格からは外れます)

測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)1.22±0.14 測定子直径(Φmm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20926388 PG-02A 29089700 PG-02A 画像準備中 定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) テクロック 1台 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする