デジタルインジケータPCシリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20926528 品番 PC-440A
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)(MPL)0.9以下 質量(g)170 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム金属電池 CR2032 機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°) 測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45 戻り誤差(μm)(MPEH)20 指示誤差[全測定範囲](μm)(MPEE)20 保存温度範囲(℃)-10〜60 裏ぶた仕様耳金付き アナログバー表示±20目盛 繰返し精密度(μm)(MPER)10 電池寿命(年)通常使用で約2.5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする