テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ用スタンド
JISK6783準拠 定圧厚さ測定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20926729
品番
PG-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥146,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
0.001mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)
12
測定子(mm)
D:5
型式
スタンドタイプ
最小表示量(mm)
0.001
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。