画像準備中

チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.1 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.5 注文コード20935355 品番CCGT060201MP-CK PDL025
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナー半径・厚さ・切刃長さなど28種類から選べます 他の種類を見る
材質PDL025 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.1 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする