画像準備中

チップ CCMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.97 材質PV720 注文コード20936168 品番CCMT09T304HQ PV720
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など66種類から選べます 他の種類を見る
材質PV720 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする