曜日別特売
BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416

BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416
BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416
BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416
BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416
BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416
BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416
BBT-59.3 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 20936416

ボトムブラケットツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様■適応BBサイズ:39mm(ノッチ径)/41~42mm(外径)注文コード20936416品番BBT-59.3
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。

仕様■適応BBサイズ:39mm(ノッチ径)/41~42mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)39/41~42ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)Ultegra BBR60、Shimano(R)Deore XT MT-800適応(BB):シマノ Ultegra BBR60、シマノ Deore XT MT-800

商品説明動画

BBT-49.3 Bottom Bracket Tool ? 16-Notch 39 mm
BBT-59.3 Bottom Bracket Tool ? 16-Notch 41 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする