画像準備中

チップ CCMW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)2.38 注文コード20936475 品番CCMW060208T00815ME KBN475
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコーナー半径・厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN475 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする