画像準備中

チップ CNMG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質TN620 切刃長さ(mm)12.9 注文コード20937078 品番CNMG120404PQ TN620
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さなど85種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-7890 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする