日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 通路表示標識
駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
20937554
品番
118202
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。
ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。
用途
施設の出入口付近用に。
トラスコ品番
244-3734
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
215
質量(g)
44
セット商品数
2枚1組
縦(mm)
300
横(mm)
215
表示内容
駐車禁止