175002 ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社 20937737

175002 ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社 20937737
175002 ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社 20937737
175002 ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社 20937737

ステンレスベルト(締付金具付) SB-400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)注文コード20937737品番175002
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。

用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0802材質ステンレス長さ(mm)400幅(mm)10質量(g)62
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする