日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
吹付プレート(ステンシルプレート) A〜Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(26枚)
注文コード
20938270
品番
307019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
お得な26枚1セットです。
プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途
路面や壁面の表示用に。
トラスコ品番
354-6791
セット内容
表示プレートA・B・C・D・E・F・G・H・I・J・K・L・M・N・O・P・Q・R・S・T・U・V・W・X・Y・Z(各1枚)
材質
亜鉛鉄板
質量(kg)
13
色
シルバー
縦(mm)
390
横(mm)
320
文字寸法(mm)
縦200×横125
表示内容
A〜Z(各1枚)