日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
吹付プレート(ステンシルプレート) No
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20938288
品番
307021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途
路面や壁面の表示用に。
トラスコ品番
354-6771
材質
亜鉛鉄板
質量(kg)
1
色
シルバー
縦(mm)
390
横(mm)
440
文字寸法(mm)
縦200×横125
表示内容
No