アルミ製KYボードA3横MG付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20939977 品番320-64A
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。
防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。
下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。

用途工事現場、工場等での掲示に。 トラスコ品番353-5442 材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ 裏面部:ゴムマグネット 高さ(mm)3 質量(g)960 タイプA3横用 取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット 縦(mm)376 横(mm)475
注意
※ビス、洋灯吊り、ヒモ等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする