ユニット
標識 ローリングタワー使用上の注意
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
20940239
品番
332-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローリングタワー使用時の注意事項を記載した標識です。
用途
ローリングタワー使用場所での表示に。
トラスコ品番
826-3749
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ固定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
ローリングタワー使用上の注意
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。