吹付け用プレート 非常の際には、ここを

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20940790 品番349-51
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。
プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。
フチは折り返してあるので安心です。
都市再生機構仕様です。

用途マンションやビル等のバルコニー隔て板へのマーキング表示に。 トラスコ品番354-6086 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)0.8 質量(g)1200 縦(mm)320 横(mm)450 文字寸法(mm)約125×350 表示内容非常の際には、ここを破って 隣戸へ避難出来ます。 この附近に物を置かないで下さい。
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※マーキングスプレーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする