京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ DCMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20942303
品番
DCMX070204WP CA510
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
CA510
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.8
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
-