画像準備中

チップ DCMX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 20942398 品番 DCMX11T304WP CA515
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質CA515 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)11.6 形状ひし形55° 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする