京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ DCMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20942407
品番
DCMX11T304WP CA525
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
CA525
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
-