画像準備中

チップ DNGG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質TN620 トラスコ品番771-8276 注文コード20942608 品番DNGG150404R TN620
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・材質・トラスコ品番8種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-8276 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする