画像準備中

チップ DNGG PDL025 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード20942626 品番DNGG150408AH PDL025
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はコーナー半径6種類から選べます 他の種類を見る
材質PDL025 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする