ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
板のみ 石綿除去作業中
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20943188
品番
394-98
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
石綿作業解体現場等に設置する立看板用の表示板です。
用途
石綿解体時の作業周知に。
トラスコ品番
184-1815
材質
鉄
厚さ(mm)
0.27
質量(kg)
1.6
取付
ビス止め
縦(mm)
1400
横(mm)
550
表示内容
石綿除去作業中 関係者以外立入禁止 入場の際には必ず保護具を着用せよ
注意
※お取り寄せ商品の為、初期不良を除く、お客様都合による商品ご発注後のキャンセル・ご返品はお受け出来かねます。
※立看板の鉄枠は付属しておりません。
※立看板としてご利用の場合は、394-48 立て看板 石綿除去作業中 をお買い求めください。