京セラ
チップ GDG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR1535
注文コード
20944008
品番
GDG3520N-020GS PR1535
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面