京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ LOGU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20945742
品番
LOGU030310ER-GM CA6535
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
CA6535
トラスコ品番
698-5912
形状
長方形
厚さ(mm)
3.96
切刃長さ(mm)
11.9
逃げ角(度)
その他の逃げ角
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面