京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ LOGU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1510
注文コード
20945758
品番
LOGU030310ER-GM PR1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1510
トラスコ品番
698-5882
形状
長方形
厚さ(mm)
3.96
切刃長さ(mm)
11.9
逃げ角(度)
その他の逃げ角
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面