京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RCGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
注文コード
20946397
品番
RCGX090700E003 KS6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
切刃長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
9.525
材質
KS6030
形状
円形
逃げ角(度)
7
穴の形状
-
チップブレーカ
-