京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20946433
品番
RCMX1003M0 PV720
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
PV720
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
10
形状
円形
逃げ角(度)
7
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状