画像準備中

チップ RCMX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 20946442 品番 RCMX1003M0 TN620
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質TN620 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)10 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする