京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20946458
品番
RCMX1204M0 PV720
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
PV720
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12
形状
円形
逃げ角(度)
7
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状