京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
3.18
注文コード
20946476
品番
RNGN090300E003 KS6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
切刃長さ・厚さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
材質
KS6030
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし