画像準備中

チップ RNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 厚さ(mm)3.18 注文コード20946485 品番RNGN090300T01020 KS6030
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は切刃長さ・厚さ10種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 材質KS6030 形状円形 逃げ角(度)0 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする