京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
4.76
注文コード
20946494
品番
RNGN120400E003 KS6030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・厚さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.525
材質
KS6030
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし