京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
7.94
注文コード
20946512
品番
RNGN120700E003 KS6030
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・厚さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
9.525
材質
KS6030
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし