京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
15.875
厚さ(mm)
7.94
注文コード
20946546
品番
RNGN190700T01020 KS6030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・厚さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
15.875
材質
KS6030
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし