画像準備中

チップ RPGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 注文コード20946625 品番RPGN090300T01020 KS6030
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質KS6030 形状円形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする