画像準備中

チップ RPGX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 注文コード20946677 品番RPGX090700E003 KS6030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は切刃長さなど6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)7.94 切刃長さ(mm)9.525 材質KS6030 形状円形 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする