画像準備中

ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ8 寸法DCON(mm)16 適合チップDA1350M-...~DA1390M-... 注文コード20947063 品番SF16-DRA135M-8
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):132●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA1350M-...~DA1390M-... 止ねじHS-2534TRP 加工深さ8 寸法LS(mm)48 シャンク形状フランジ付き レンチFTP-5 寸法DC(mm)13.5~13.99 寸法LU(mm)112 寸法DCON(mm)16 寸法OAL(mm)180 寸法DCSFMS(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする