京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA フランジ付シャンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
3
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
DA1800M-...~DA1890M-...
注文コード
20947228
品番
SF25-DRA180M-3
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):85●クーラントホール:有●メトリック:M
トラスコ品番
820-0334
適合チップ
DA1800M-...~DA1890M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
3
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
18~18.99
寸法LU(mm)
57
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
141
寸法DCSFMS(mm)
32