画像準備中

ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ3 寸法DCON(mm)25 適合チップDA2200M-...~DA2250M-... 注文コード20947343 品番SF25-DRA220M-3
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):102●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA2200M-...~DA2250M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ3 寸法LS(mm)56 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-7 寸法DC(mm)22~22.99 寸法LU(mm)69 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)158 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする