京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ DRA フランジ付シャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
加工深さ
3
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
DA2300M-...~DA2350M-...
注文コード
20947377
品番
SF25-DRA230M-3
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):106●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA2300M-...~DA2350M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
3
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
23~23.99
寸法LU(mm)
72
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
162
寸法DCSFMS(mm)
32