画像準備中

ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ8 寸法DCON(mm)25 適合チップDA2300M-...~DA2350M-... 注文コード20947395 品番SF25-DRA230M-8
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):226●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA2300M-...~DA2350M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ8 寸法LS(mm)56 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-7 寸法DC(mm)23~23.99 寸法LU(mm)192 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)282 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする