画像準備中

ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 加工深さ5 寸法DCON(mm)25 適合チップDA2400M-...~DA2450M-... 注文コード20947413 品番SF25-DRA240M-5
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は加工深さ・寸法DCON・適合チップなど75種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):160●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA2400M-...~DA2450M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ5 寸法LS(mm)56 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-7 寸法DC(mm)24~24.99 寸法LU(mm)125 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)216 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする