画像準備中

チップ SNMG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN620 コーナー半径(mm)0.8 注文コード20947675 品番SNMG120408PQ TN620
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番28種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする